Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Multi-Plus 2-Metall. Alu/Cu

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Multi-Plus 2-Metall. Alu/Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-111274

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273026572

Sonepar Artikelnummer

120050763

Hersteller Artikelnummer

JP-111274

Hersteller Typ

JP-111274

Hersteller Artikel Nr.:

JP-111274

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Art der Verbindung:

Mehrzweckverbindungsklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.161 kg

Zweimetall Multi-Plus Anschlussklemme nach DIN EN 62561-1 mit Zwischenplatte für die universelle Verwendung als T-, Kreuz-, Parallel-, Stoß- und Blechanschlussklemme. Werkstoff Oberteil: Aluminium Werkstoff Unterteil: Kupfer Werkstoff Zwischenplatte: Bimetall Aluminium/Kupfer Passung: 8 mm Klemmbereich: bis 8 mm Kontaktfläche: mind. 10 qcm Schraube: Sechskantschraube M10 mit Federring, Edelstahl V2A