Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Multi-Plus Alu 4mm Stark f.Rd8

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Multi-Plus Alu 4mm Stark f.Rd8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-111271

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4059273026411

Sonepar Artikelnummer

120050761

Hersteller Artikelnummer

JP-111271

Hersteller Typ

JP-111271

Hersteller Artikel Nr.:

JP-111271

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Art der Verbindung:

Mehrzweckverbindungsklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.094 kg

Multi-Plus Anschlussklemme nach DIN EN 62561-1 mit Zwischenplatte für die universelle Verwendung als T-, Kreuz-, Parallel-, Stoß- und Blechanschlussklemme. Werkstoff Klemme: Aluminium Passung: 8 mm Klemmbereich: bis 8 mm Kontaktfläche: mind. 10 qcm Schraube: Schlossschraube M10 mit Mutter, St/tZn Federring: Edelstahl V2A