Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Multi-Plus Alu 4mm Stark f.Rd8

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Multi-Plus Alu 4mm Stark f.Rd8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-111271S

  • Zolltarifnummer - 76169990

  • Gewicht - 0.093 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273026428

Sonepar Artikelnummer

120131239

Hersteller Artikelnummer

JP-111271S

Hersteller Typ

JP-111271S

Hersteller Artikel Nr.:

JP-111271S

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.093 kg

Multi-Plus Anschlussklemme nach DIN EN 62561-1 mit Zwischenplatte für die universelle Verwendung als T-, Kreuz-, Parallel-, Stoß- und Blechanschlussklemme. Werkstoff Klemme: Aluminium Passung: 8 mm Klemmbereich: bis 8 mm Kontaktfläche: mind. 10 qcm Schraube: Schlossschraube M10 mit Mutter, Edelstahl V2A Federring: Edelstahl V2A