Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Multi-Plus Cu 8mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Multi-Plus Cu 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-111272

  • Werkstoff - Kupfer

  • Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Zolltarifnummer - 74198090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273026466

Sonepar Artikelnummer

120050762

Hersteller Artikelnummer

JP-111272

Hersteller Typ

JP-111272

Hersteller Artikel Nr.:

JP-111272

Werkstoff:

Kupfer

Art der Verbindung:

Mehrzweckverbindungsklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.172 kg

Multi-Plus Anschlussklemme nach DIN EN 62561-1 mit Zwischenplatte für die universelle Verwendung als T-, Kreuz-, Parallel-, Stoß- und Blechanschlussklemme. Werkstoff Klemme: Kupfer Passung: 8 mm Klemmbereich: bis 8 mm Kontaktfläche: mind. 10 qcm Schraube: Schlossschraube M10 mit Mutter, Edelstahl V2A/verkupfert