PRÖPSTER - Multi-Plus Stvz f. Rd8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111270
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Klemmbereich - 1 .. 8 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4059273026343
Sonepar Artikelnummer
120050760
Hersteller Artikelnummer
JP-111270
Hersteller Typ
JP-111270
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111270
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Klemmbereich:
1 .. 8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Art der Verbindung:
Klemmschraube
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.156 kg


