PRÖPSTER - Multi-Plus Stvz f. Rd8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111270S
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.165 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273026350
Sonepar Artikelnummer
120131238
Hersteller Artikelnummer
JP-111270S
Hersteller Typ
JP-111270S
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111270S
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.165 kg
Multi-Plus Anschlussklemme nach DIN EN 62561-1 mit Zwischenplatte für die universelle Verwendung als T-, Kreuz-, Parallel-, Stoß- und Blechanschlussklemme. Werkstoff Klemme: St/tZn Passung: 8-10 mm Klemmbereich: bis 8 mm Kontaktfläche: mind. 10 qcm Schraube: Schlossschraube M10 mit Mutter, Edelstahl V2A Federring: Edelstahl V2A