Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Multiklemme Stvz D=10mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Multiklemme Stvz D=10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-1278

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm

  • Klemmbereich - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 75 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273005812

Sonepar Artikelnummer

120050789

Hersteller Artikelnummer

JP-1278

Hersteller Typ

JP-1278

Hersteller Artikel Nr.:

JP-1278

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

8 .. 10 mm

Klemmbereich:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Anschlussklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.137 kg

Original-Multi-Klemme (schwere Ausführung) nach DIN EN 62561-1 für die universelle Verwendung als T-, Kreuz-, Parallel- und Stoßklemme. Werkstoff Klemme: St/tZn Passung: 10 mm Schraube: Schlossschraube M10 mit Mutter, St/tZn