Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Multiklemme V4A f. Rd 10 mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Multiklemme V4A f. Rd 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-1279S

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.132 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 75 Stück

  • Standardartikel

EAN

4059273058399

Sonepar Artikelnummer

120051012

Hersteller Artikelnummer

JP-1279S

Hersteller Typ

JP-1279S

Hersteller Artikel Nr.:

JP-1279S

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.132 kg

Original-Multi-Klemme, schwere Ausführung nach DIN EN 62561-1 universelle Verwendung als T-, Kreuz-, Parallel- und Stoßklemme. Werkstoff Klemme: Edelstahl V4A Passung: 10 mm Schraube: Schlossschraube M10 mit Mutter, Edelstahl V4A