Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - MV-Klemme STAHL verzinkt Flachrundschraube M10 RdØ8-10mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - MV-Klemme STAHL verzinkt Flachrundschraube M10 RdØ8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-1270

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4059273005737

Sonepar Artikelnummer

120051010

Hersteller Artikelnummer

JP-1270

Hersteller Typ

JP-1270

Hersteller Artikel Nr.:

JP-1270

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Mehrzweckverbindungsklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.109 kg

Original-Multi-Klemme nach DIN EN 62561- für die universelle Verwendung als T-, Kreuz-, Parallel-Klemme und Stoß-Verbinder Werkstoff Klemme: St/tZn Passung: 8-10 mm Schraube: Schlossschraube M10 mit Mutter, St/tZn