PRÖPSTER - Nc-Schn.Halt.V2A.Verkupfert/Cu
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111032
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.026 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273020556
Sonepar Artikelnummer
120050743
Hersteller Artikelnummer
JP-111032
Hersteller Typ
JP-111032
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111032
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.026 kg
Niro-Clip-Schnapphalter nach DIN EN 62561-4 für die Befestigung von Rundleitern an Wänden. Ausführung mit Rosette, Schraube und Dübel. Werkstoff Clip: Edelstahl V2A/ verkupfert Werkstoff Sockel: Kupfer Leitungshöhe: 18 mm Passung Leitungshalter: 8 mm Leitungsführung: fest, Typ A Passung Dübel: 8 mm