PRÖPSTER - Nc-Schnapph.V2A/V2A Bohr.7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111001
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Geeignet für Flachleiterbreite - 0 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
4059273019437
Sonepar Artikelnummer
120050734
Hersteller Artikelnummer
JP-111001
Hersteller Typ
JP-111001
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111001
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Geeignet für Flachleiterbreite:
0 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Bauhöhe Leitungshalter:
15 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.021 kg


