PRÖPSTER - Niro-Clip Halter V2A/Ku Braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111030
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.026 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273020471
Sonepar Artikelnummer
120050741
Hersteller Artikelnummer
JP-111030
Hersteller Typ
JP-111030
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111030
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.026 kg
Niro-Clip-Schnapphalter nach DIN EN 62561-4 für die Befestigung von Rundleitern an Wänden. Ausführung mit Schraube. Werkstoff Clip: Edelstahl V2A Werkstoff Sockel: PA 6 braun Leitungshöhe: 18 mm Passung Leitungshalter: 8 mm