Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Niro-Clip Halter V2A/Ku Grau

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Niro-Clip Halter V2A/Ku Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-111029

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Befestigungsart Halter - mit Spitze Holzschraubgewinde

  • Werkstoff des Unterteils - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4059273020433

Sonepar Artikelnummer

120051006

Hersteller Artikelnummer

JP-111029

Hersteller Typ

JP-111029

Hersteller Artikel Nr.:

JP-111029

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Befestigungsart Halter:

mit Spitze Holzschraubgewinde

Werkstoff des Unterteils:

Kunststoff

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.024 kg

Niro-Clip-Schnapphalter nach DIN EN 62561-4 für die Befestigung von Rundleitern an Wänden. Ausführung mit Schraube. Werkstoff Clip: Edelstahl V2A Werkstoff Sockel: PA 6 grau Leitungshöhe: 18 mm Passung Leitungshalter: 8 mm