PRÖPSTER - Niro-Clip Schnapph.V2A/V2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111031
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 mm
Geeignet für Flachleiterbreite - 0 mm
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4059273020518
Sonepar Artikelnummer
120050742
Hersteller Artikelnummer
JP-111031
Hersteller Typ
JP-111031
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111031
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Geeignet für Flachleiterbreite:
0 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Halter:
mit Dübel
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Edelstahl 304 (V2A)
Bauhöhe Leitungshalter:
18 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.031 kg


