Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Niro-Clip-Schnapphalter V2A, Ø10mm Typ A

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Niro-Clip-Schnapphalter V2A, Ø10mm Typ A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110 082

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273235707

Sonepar Artikelnummer

121394998

Hersteller Artikelnummer

110 082

Hersteller Typ

110 082

Hersteller Artikel Nr.:

110 082

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.040 kg

Niro-Clip-Schnapphalter nach DIN EN IEC 62561-4 für die Befestigung von Rundleitern an Wänden. Ausführung mit Rosette, Schraube und Dübel. Werkstoff Halter: Edelstahl V2A. Leitungshöhe: 17 mm. Passung Leitungshalter: Ø 10 mm. -leitungsführung: fest, Typ A. Passung Dübel: Ø 8 mm