Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Niroclip V2A/V2A 10mm B=7mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Niroclip V2A/V2A 10mm B=7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-110090

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 10 mm

  • Geeignet für Flachleiterbreite - 0 mm

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273017006

Sonepar Artikelnummer

120050726

Hersteller Artikelnummer

JP-110090

Hersteller Typ

JP-110090

Hersteller Artikel Nr.:

JP-110090

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

10 mm

Geeignet für Flachleiterbreite:

0 mm

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Befestigungsart Halter:

Bohrung

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Überlegers:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Unterteils:

Edelstahl 304 (V2A)

Bauhöhe Leitungshalter:

14 mm

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.020 kg

Niro-Clip-Schnapphalter nach DIN EN 62561-4 für die Befestigung von Rundleitern an Wänden. Werkstoff Halter: Edelstahl V2A Leitungshöhe: 14 mm Passung Leitungshalter: 8 mm Leitungsführung: lose, Typ B Befestigung Leitungshalter: 6,5 mm