PRÖPSTER - Parallel-Falzklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1295
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273005959
Sonepar Artikelnummer
121150236
Hersteller Artikelnummer
1295
Hersteller Typ
1295
Hersteller Artikel Nr.:
1295
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.060 kg
Klemmbereich bis 4mm, Passung: 8mm


