PRÖPSTER - Pot.Ausgleichsch Ku-Abd.Fl30/R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111070
Ausführung - mit Abdeckhaube
Werkstoff der Kontaktschiene - Kupfer
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm - 1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273021423
Sonepar Artikelnummer
120050747
Hersteller Artikelnummer
JP-111070
Hersteller Typ
JP-111070
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111070
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
7
Werkstoff der Klemme:
Kupfer
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.205 kg


