Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Rastsch.m.Sicke Stvz 80/120

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Rastsch.m.Sicke Stvz 80/120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-110255

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Werkstoff des Halters - sonstige

  • Befestigungsart Halter - Regenrohr

  • Rohrspannbereich - 80 .. 120 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4059273018720

Sonepar Artikelnummer

120050732

Hersteller Artikelnummer

JP-110255

Hersteller Typ

JP-110255

Hersteller Artikel Nr.:

JP-110255

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Werkstoff des Halters:

sonstige

Befestigungsart Halter:

Regenrohr

Rohrspannbereich:

80 .. 120 mm

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.048 kg

Rastschelle nach DIN EN 50164-4 mit Sicke zur Verlegung von Leitungen hinter dem Regenfallrohr. Kein zusätzlicher Halter an der Wand nötig! Schraublose und einfache Montage. Werkstoff: St/tZn Passung: 8 mm Rohrdurchmesser: 80/85/90/95/100/110/120 mm