Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Regenrohrschelle m.Überl.80 S

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Regenrohrschelle m.Überl.80 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-111251A

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.105 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273025674

Sonepar Artikelnummer

120050753

Hersteller Artikelnummer

JP-111251A

Hersteller Typ

JP-111251A

Hersteller Artikel Nr.:

JP-111251A

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.105 kg

Regenrohrschelle mit Überlaschung 80 mm, Edelstahl (JP-111251A). Bügelschelle zur Befestigung von Regenrohren und Rohrleitungen an Wänden und Fassaden. Überlappende Ausführung für sicheren Halt, witterungsbeständig. Hersteller PRÖPSTER.