Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Revisionstüre St Vz Schnapp

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Revisionstüre St Vz Schnapp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-1044

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Revisionstür

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4059273004457

Sonepar Artikelnummer

120051001

Hersteller Artikelnummer

JP-1044

Hersteller Typ

JP-1044

Hersteller Artikel Nr.:

JP-1044

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Revisionstür

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Zolltarifnummer:

73083000

Gewicht:

0.460 kg

Revisionstür für Unterputz-Trennstellen. Ausführung mit Laschen zur Befestigung in Putz oder Mauerwerk. Werkstoff: St/tZn Einbaumaße: 155x205 mm Abmessungen: 180x230 mm