Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Richteisen Gekroepft 8-10

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Richteisen Gekroepft 8-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-110245

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drahtrichtgerät

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4059273018492

Sonepar Artikelnummer

120050729

Hersteller Artikelnummer

JP-110245

Hersteller Typ

JP-110245

Hersteller Artikel Nr.:

JP-110245

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drahtrichtgerät

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.325 kg

Drahtrichteisen zum Ausrichten von Runddrähten 8-10 mm. Ausführung mit integriertem Steckschlüssel (Schlüsselweite 10 mm). Passung: 8-10 mm Werkstoff: St/tZn Rohr: gekröpft mit Richtbolzen Länge: 260 mm Gewicht: 330 g