PRÖPSTER - Rohrerder Typ C Stvz 25/1500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-110021
Zolltarifnummer - 73063018
Gewicht - 2.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273016092
Sonepar Artikelnummer
120050725
Hersteller Artikelnummer
JP-110021
Hersteller Typ
JP-110021
Hersteller Artikel Nr.:
JP-110021
Zolltarifnummer:
73063018
Gewicht:
2.020 kg
Rohrerder nach DIN EN 62561-2 für den Einsatz in Erdungsanlagen. Werkstoff: St/tZn Länge: 1500 mm Durchmesser: 25 mm Kupplung: JP/Typ C Kurzschlussstrom (50 Hz), 1 s, = 300 °C: 7,0 kA