Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Rohrfangstange Alu, 16/10 mm, 1,5 m

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Rohrfangstange Alu, 16/10 mm, 1,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-103170

  • Zolltarifnummer - 76082081

  • Gewicht - 0.380 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273013428

Sonepar Artikelnummer

120536892

Hersteller Artikelnummer

JP-103170

Hersteller Typ

JP-103170

Hersteller Artikel Nr.:

JP-103170

Zolltarifnummer:

76082081

Gewicht:

0.380 kg

Rohrfangstange nach DIN EN 62561-2 zum Schutz von Dachaufbauten. Ausführung geeignet für Betonsockel 16 kg mit J.Pröpster-Keiltechnik. Werkstoff: Aluminium AlMgSi 0,5 Gesamtlänge: 1.500 mm Durchmesser Rohr: 16x3 mm Fangspitze: 10 mm (Länge 1.000 mm)