Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Rohrfangstange Alu, 16/10 mm, 2,0 m

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Rohrfangstange Alu, 16/10 mm, 2,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-103171

  • Zolltarifnummer - 76082081

  • Gewicht - 0.550 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4059273013442

Sonepar Artikelnummer

120177586

Hersteller Artikelnummer

JP-103171

Hersteller Typ

JP-103171

Hersteller Artikel Nr.:

JP-103171

Zolltarifnummer:

76082081

Gewicht:

0.550 kg

Rohrfangstange nach DIN EN 62561-2 zum Schutz von Dachaufbauten. Ausführung geeignet für Betonsockel 16 kg mit J.Pröpster-Keiltechnik. Werkstoff: Aluminium AlMgSi 0,5 Gesamtlänge: 2.000 mm Durchmesser Rohr: 16x3 mm Fangspitze: 10 mm (Länge 1.000 mm)