PRÖPSTER - Rohrschelle Alu mit Sicke D=1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111265
Durchmesser Aufnahme Leitungshalter - 100 mm
Werkstoff - Aluminium
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273026145
Sonepar Artikelnummer
120050759
Hersteller Artikelnummer
JP-111265
Hersteller Typ
JP-111265A
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111265
Durchmesser Aufnahme Leitungshalter:
100 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.040 kg
Rohrschelle mit Sicke zur Verlegung der Leitung hinter dem Regenfallrohr. Kein zusätzlicher Halter an der Wand nötig! Schnelle und saubere Verlegeart ohne zu bohren. Werkstoff: Aluminium Passung: 8 mm Rohrdurchmesser: 100 mm Ausführung: Zylinderkopfschraube M6 mit Mutter, Edelstahl V2A


