Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Rohrschelle Alu, mit Sicke Ø 8 mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Rohrschelle Alu, mit Sicke Ø 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111265G

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76169990

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273026169

Sonepar Artikelnummer

121087973

Hersteller Artikelnummer

111265G

Hersteller Typ

JP-111265G

Hersteller Artikel Nr.:

111265G

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.040 kg

Rohrschelle Alu, mit Sicke Ø 8 mm, für Rohr Ø 100 mm, mit Gewinde M6