Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Rohrschelle m.S. Stvz 120mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Rohrschelle m.S. Stvz 120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-111227

  • Klemm-/Spannbereich - 120 mm

  • Durchmesser Aufnahme Leitungshalter - 120 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273024349

Sonepar Artikelnummer

120050752

Hersteller Artikelnummer

JP-111227

Hersteller Typ

JP-111227A

Hersteller Artikel Nr.:

JP-111227

Klemm-/Spannbereich:

120 mm

Durchmesser Aufnahme Leitungshalter:

120 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

sonstige

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.055 kg

Rohrschelle mit Sicke zur Verlegung der Leitung hinter dem Regenfallrohr. Kein zusätzlicher Halter an der Wand nötig! Schnelle und saubere Verlegeart ohne zu bohren. Werkstoff: St/tZn Passung: 8 mm Rohrdurchmesser: 120 mm Ausführung: Zylinderkopfschraube M6 mit Mutter, Edelstahl V2A