Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Rohrschelle m.S.Stvz 120mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Rohrschelle m.S.Stvz 120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-111227G

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.054 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273024363

Sonepar Artikelnummer

120147693

Hersteller Artikelnummer

JP-111227G

Hersteller Typ

JP-111227G

Hersteller Artikel Nr.:

JP-111227G

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.054 kg

Rohrschelle mit Sicke zur Verlegung der Leitung hinter dem Regenfallrohr. Kein zusätzlicher Halter an der Wand nötig! Schnelle und saubere Verlegeart ohne zu bohren. Werkstoff: St/tZn Passung: 8 mm Rohrdurchmesser: 120 mm Ausführung: Zylinderkopfschraube M6 und Durchgangsgewinde, Edelstahl V2A