PRÖPSTER - Runddraht 10 V4A 1M=0.62Kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-100015
Leiterdurchmesser - 10 mm
Leiter-Material - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273009254
Sonepar Artikelnummer
120050995
Hersteller Artikelnummer
JP-100015
Hersteller Typ
JP-100015
Hersteller Artikel Nr.:
JP-100015
Leiterdurchmesser:
10 mm
Leiter-Material:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte Leiter-Material:
Edelstahl 316 (V4A)
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Zolltarifnummer:
72210010
Gewicht:
0.620 kg


