PRÖPSTER - Runddraht 10Stahl m.Pvc-m.1M=0.68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-100013
Zolltarifnummer - 72139141
Gewicht - 0.680 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
74 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273009230
Sonepar Artikelnummer
120050706
Hersteller Artikelnummer
JP-100013
Hersteller Typ
JP-100013
Hersteller Artikel Nr.:
JP-100013
Zolltarifnummer:
72139141
Gewicht:
0.680 kg
Runddraht nach DIN EN 62561-2 für den Einsatz als Ableitung oder Anschlussfahne. Werkstoff: St/tZn mit PVC-Mantel Durchmesser: 10 mm Querschnitt: 78 mm² Außendurchmesser: 13 mm Kurzschlussstrom (50 Hz), 1 s, = 300 °C: 5,5 kA


