PRÖPSTER - Runddraht 8 Alu Weich 1M=0.135Kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-100019
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiter-Material - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
148 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273009278
Sonepar Artikelnummer
120050996
Hersteller Artikelnummer
JP-100019
Hersteller Typ
JP-100019
Hersteller Artikel Nr.:
JP-100019
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte Leiter-Material:
Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung
Eigenschaft Leiter-Material:
weich
Zolltarifnummer:
76052100
Gewicht:
0.135 kg


