Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Runddraht AlMgSi 0.5, Ø 8 mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Runddraht AlMgSi 0.5, Ø 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100 018

  • Zolltarifnummer - 76052100

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Kilogramm

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273009261

Sonepar Artikelnummer

121395001

Hersteller Artikelnummer

100 018

Hersteller Typ

100 018

Hersteller Artikel Nr.:

100 018

Zolltarifnummer:

76052100

Gewicht:

1.000 kg

Runddraht nach DIN EN IEC 62561-2 für den Einsatz als Fangleitung oder Ableitung. Werkstoff: Aluminium AlMgSi 0.5, halbhart F 15. Durchmesser: Ø 8 mm. Querschnitt: 50 mm²