Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Schlagspitze für Te Rd 20 mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Schlagspitze für Te Rd 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-2058

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273008066

Sonepar Artikelnummer

120051015

Hersteller Artikelnummer

JP-2058

Hersteller Typ

JP-2058

Hersteller Artikel Nr.:

JP-2058

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Zolltarifnummer:

73182900

Gewicht:

0.040 kg

Schlagspitze für das Eintreiben von Tiefenerdern/Rohrerdern vom Typ A/C. Werkstoff: Stahl/gal. Zn Verwendung: Tiefenerder 20 mm Typ A Rohrerder 25 mm St/tZn Typ C