Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Spannschloss ohne Band

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Spannschloss ohne Band

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-111449

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Spannkopf

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273030364

Sonepar Artikelnummer

120131242

Hersteller Artikelnummer

JP-111449

Hersteller Typ

JP-111449

Hersteller Artikel Nr.:

JP-111449

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Spannkopf

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.057 kg

Spannschloss -ohne Band- für Antennenstandrohr. Werkstoff: Edelstahl V2A Anschlussquerschnitt Leiter: 4 - 50 qmm ( 2,3 - 8 mm) Schrauben: 2x Sechskantschraube M6, Edelstahl V2A