Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Stangenh.m.Dübel Stvz 16 H=30

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Stangenh.m.Dübel Stvz 16 H=30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-1190

  • Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt

  • Befestigungsart Halter - mit Schlagstift

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.075 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273005409

Sonepar Artikelnummer

120050783

Hersteller Artikelnummer

JP-1190

Hersteller Typ

JP-1190A

Hersteller Artikel Nr.:

JP-1190

Werkstoff des Halters:

Stahl, verzinkt

Befestigungsart Halter:

mit Schlagstift

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.075 kg

Stangenhalter nach DIN EN 62561-4 für die Befestigung von Fangstangen und Erdeinführungen. Ausführung mit Sockel, Schraube und Dübel. Werkstoff Stangenhalter: St/tZn Leitungshöhe: 20 mm Passung Stangenhalter: 16 mm Werkstoff Sockel: PA 6 grau Passung Dübel: 8 mm