Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Stangenhalter Zg/Stvz 16/20 mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Stangenhalter Zg/Stvz 16/20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-110175

  • Befestigungsart Stange - mit Schraubschelle

  • Stangendurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273017716

Sonepar Artikelnummer

120050728

Hersteller Artikelnummer

JP-110175

Hersteller Typ

JP-110175A

Hersteller Artikel Nr.:

JP-110175

Befestigungsart Stange:

mit Schraubschelle

Stangendurchmesser:

16 mm

Werkstoff des Halters:

Stahl, verzinkt

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Gewindemaß (metrisch):

8

Werkstoff des Überlegers:

Stahl, verzinkt

Werkstoff des Unterteils:

Zinkdruckguss

Zolltarifnummer:

73259990

Gewicht:

0.088 kg

Stangenhalter nach DIN EN 62561-4 für die Befestigung von Fangstangen und Erdeinführungen. Ausführung mit Rosette, Schraube und Dübel. Werkstoff Unterteil: Zinkdruckguss ZP 5 Werkstoff Überleger: St/tZn Werkstoff Rosette: TPE grau Leitungshöhe: 24 mm Passung Stangenhalter: 16 mm Passung Dübel: 8 mm