Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Te-Anschlussklemme Stvz 10mm/T

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Te-Anschlussklemme Stvz 10mm/T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-2020

  • Bauform - Anschlussklemme

  • Durchmesser Erderanschluss - 20 mm

  • Klemmbereich Rundleiter - 10 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4059273007694

Sonepar Artikelnummer

120113230

Hersteller Artikelnummer

JP-2020

Hersteller Typ

JP-2020

Hersteller Artikel Nr.:

JP-2020

Bauform:

Anschlussklemme

Durchmesser Erderanschluss:

20 mm

Klemmbereich Rundleiter:

10 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.130 kg

Anschlussklemme nach DIN EN 62561-1 für die Verbindung von Rundleitern mit dem Tiefenerder. Werkstoff: St/tZn Schraube: M10, Edelstahl V2A Passung: 10 mm/ 20 mm