Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Tiefenerder St/tZn, 20 mm, 1.500 mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Tiefenerder St/tZn, 20 mm, 1.500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-110020

  • Ausführung - sonstige

  • Durchmesser - 20 mm

  • Kreuzprofil - Nein

  • Länge - 1500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273016085

Sonepar Artikelnummer

120536891

Hersteller Artikelnummer

JP-110020

Hersteller Typ

JP-110020

Hersteller Artikel Nr.:

JP-110020

Ausführung:

sonstige

Durchmesser:

20 mm

Kreuzprofil:

Nein

Länge:

1500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Rändelzapfen

Zolltarifnummer:

72149939

Gewicht:

3.710 kg

Tiefenerder nach DIN EN 62561-2 für den Einsatz in Erdungsanlagen. Werkstoff: St/tZn Länge: 1500 mm Durchmesser: 20 mm Kupplung: JP/Typ A, dreifach Rändelung Kurzschlussstrom (50 Hz), 1 s, = 300 °C: 7,9 kA