PRÖPSTER - Tk Vario 2-Teil. 8-10/40 St Vz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-1346
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.207 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273006444
Sonepar Artikelnummer
120050805
Hersteller Artikelnummer
JP-1346
Hersteller Typ
JP-1346
Hersteller Artikel Nr.:
JP-1346
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.207 kg
Trennklemme System Vario nach DIN EN 62561-1 für Trennstellen. Werkstoff Klemme: St/tZn Ausführung Klemme: 2-teilig, rund/flach Passung: 8-10 mm/fl. 40 mm Schrauben: 2x Sechskantschraube M10, Edelstahl V2A