PRÖPSTER - Trennklemme 8/10 Niro V2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-1333
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.098 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4059273006314
Sonepar Artikelnummer
120050796
Hersteller Artikelnummer
JP-1333
Hersteller Typ
JP-1333
Hersteller Artikel Nr.:
JP-1333
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.098 kg
Trennklemme nach DIN EN 62561-1 für die Verbindung der Ableitung mit der Erdeinführung. Werkstoff: Edelstahl V2A Passung: 8mm/ 10 mm Schraube: Schlossschraube M10, Edelstahl V2A mit Mutter