PRÖPSTER - Trennklemme Alu 8/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-1332
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.059 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273006307
Sonepar Artikelnummer
120050801
Hersteller Artikelnummer
JP-1332
Hersteller Typ
JP-1332
Hersteller Artikel Nr.:
JP-1332
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.059 kg
Trennklemme nach DIN EN 62561-1 für die Verbindung der Ableitung mit der Erdeinführung. Werkstoff: Aluminium Passung: 8-10 mm/ 10 mm Schrauben: 2x Sechskantschraube M8, Edelstahl V2A