PRÖPSTER - Trennklemme Alu 8-10 D=16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-1330
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273006284
Sonepar Artikelnummer
120050800
Hersteller Artikelnummer
JP-1330
Hersteller Typ
JP-1330
Hersteller Artikel Nr.:
JP-1330
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Zweimetallverbinder:
Nein
Durchmesser Rundleiter 2:
16 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
0 mm
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.063 kg


