PRÖPSTER - Trennklemme Var. 2Tlg. 8/16 St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-1341
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.171 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273006390
Sonepar Artikelnummer
120050804
Hersteller Artikelnummer
JP-1341
Hersteller Typ
JP-1341
Hersteller Artikel Nr.:
JP-1341
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.171 kg
Trennklemme System Vario nach DIN EN 62561-1 für Trennstellen. Werkstoff Klemme: St/tZn Ausführung Klemme: 2-teilig, rund/rund Passung: 8-10 mm/ 16 mm Schrauben: 2x Sechskantschraube M10, Edelstahl V2A