PRÖPSTER - Trennklemme Zg 8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111374
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 0 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273027791
Sonepar Artikelnummer
120050767
Hersteller Artikelnummer
JP-111374
Hersteller Typ
JP-111374
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111374
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
0 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
0 mm
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.275 kg


