PRÖPSTER - U-Verbinder Stvz 8-10/D=16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111410
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 0 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4059273029160
Sonepar Artikelnummer
120050768
Hersteller Artikelnummer
JP-111410
Hersteller Typ
JP-111410
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111410
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Art der Verbindung:
Verbinder
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 16 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
0 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.085 kg


