PRÖPSTER - Überbr.Seil f.M10Cu/Alu400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-1373
Zolltarifnummer - 85446010
Gewicht - 0.098 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273006697
Sonepar Artikelnummer
120050808
Hersteller Artikelnummer
JP-1373
Hersteller Typ
JP-1373
Hersteller Artikel Nr.:
JP-1373
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
0.098 kg
Hochflexibles Überbrückungsseil nach DIN EN 62561-1 für das Verbinden der Metallverkleidung oder als Dehnungsausgleich. Werkstoff Seil: Kupfer Querschnitt: 16 qmm Länge: 400 mm Werkstoff Kabelschuh: Aluminium Befestigungslöcher: 2x 10,5 mm / 4x 6,5 mm