Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Überbrückungsband Alu, 50 qmm, 180 mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Überbrückungsband Alu, 50 qmm, 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-1376

  • Zolltarifnummer - 76169100

  • Gewicht - 0.031 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273006727

Sonepar Artikelnummer

120536878

Hersteller Artikelnummer

JP-1376

Hersteller Typ

JP-1376

Hersteller Artikel Nr.:

JP-1376

Zolltarifnummer:

76169100

Gewicht:

0.031 kg

Hochflexibles Überbrückungsband nach DIN EN 62561-1 für das Verbinden der Metallverkleidung oder als Dehnungsausgleich. Werkstoff: Aluminium Querschnitt: 50 qmm Lochabstand: 140 mm Länge: 180 mm Befestigungslöcher: 4x 6,5 mm, 8x 5,1 mm, 2x 10,5 mm