PRÖPSTER - Überleger/Alu 2Bohr.7mm Abst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-110001
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273015675
Sonepar Artikelnummer
120050724
Hersteller Artikelnummer
JP-110001
Hersteller Typ
JP-110001
Hersteller Artikel Nr.:
JP-110001
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.004 kg
Überleger mit zwei Langlöchern nach DIN EN 62561-4. Werkstoff: Aluminium Befestigung: 6,5 mm Lochabstand: 28 mm Passung: 8-10 mm