Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Univ.Schelle V2A mit Sicke 80-

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Univ.Schelle V2A mit Sicke 80-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-110251

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Befestigungsart Halter - Regenrohr

  • Rohrspannbereich - 80 .. 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273018638

Sonepar Artikelnummer

120050731

Hersteller Artikelnummer

JP-110251

Hersteller Typ

JP-110251

Hersteller Artikel Nr.:

JP-110251

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Befestigungsart Halter:

Regenrohr

Rohrspannbereich:

80 .. 150 mm

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.047 kg

Univeral-Rohrschelle mit Führungsprägung zur Verlegung der Leitung am Regenfallrohr. Kein zusätzlicher Halter an der Wand nötig! Schnelle und saubere Verlegeart ohne zu bohren. Werkstoff: Edelstahl V2A Passung: 8 mm Rohrdurchmesser: 80-150 mm Schraube: Sechskantschraube M8 (SW 10), Edelstahl V2A